Eriks
FACOM

FACOM Maul-Einsteckwerkzeug, 10 Serie, Metrisch, 9 x 12" Anschlussgröße, 17mm WD

  • ERIKS:23444125
  • Hersteller:10.17
Image 1
GABELSCHLÜSSELEINSÄTZE METRISCH - ANSCHLUSS 9 X 12 MM
Zur Liste hinzufügen

39,21 €/ Stückexkl. MwSt

45,88 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
10
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
20 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
62 g
Ausführung
Metrisch