Eriks
FACOM

FACOM Maul-Einsteckwerkzeug, 10 Serie, Metrisch, 9 x 12" Anschlussgröße, 11mm WD

  • ERIKS:23444119
  • Hersteller:10.11
Image 1
GABELSCHLÜSSELEINSÄTZE METRISCH - ANSCHLUSS 9 X 12 MM
Zur Liste hinzufügen

38,90 €/ Stückexkl. MwSt

45,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
10
Schlüsselweite
11 mm
Anschlussmaß
9 x 12 in
Länge
17.5 mm
VDE geprüft
Nein
Zwölfkanteinsatz
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
36 g
Ausführung
Metrisch