Eriks
FACOM

FACOM Lange Knarre - S.154 - Lange Knarre 1/2"

  • ERIKS:23443803
  • Hersteller:S.154
Image 1
-Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°.
-Umkehrung der Drehrichtung über Drehring.
-Länge: 400 mm (ermöglicht die Übertragung von mehr Drehmoment bei weniger Ermüdung).
Zur Liste hinzufügen

61,97 €/ Stückexkl. MwSt

72,50 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
S.154
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
404 mm
Gewicht
780 g