Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 89S Serie, 27 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444948
  • Hersteller:89S.45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,37 €/ Stückexkl. MwSt

14,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89S
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Ja
Größe (TX)
45
Länge
141 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
63 g
Länge kurzer Schenkel
27
Länge langer Schenkel
141