8,72 €/ Stückexkl. MwSt
10,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 89S |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Ja |
Größe (TX) | 25 |
Länge | 105 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 18 g |
Länge kurzer Schenkel | 25 |
Länge langer Schenkel | 105 |