7,91 €/ Stückexkl. MwSt
9,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 89S |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Ja |
Größe (TX) | 20 |
Länge | 99 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 10 g |
Länge kurzer Schenkel | 23 |
Länge langer Schenkel | 99 |