Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83SH Serie, 7 mm WD, 34 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444790
  • Hersteller:83SH.7
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,64 €/ Stückexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83SH
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
7 mm
Länge
140 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
57 g
Länge kurzer Schenkel
34
Länge langer Schenkel
140
Alternativen

3,13 €/ Stückexkl. MwSt

3,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026