3,12 €/ Stückexkl. MwSt
3,65 €inkl. MwSt
14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83SH |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 6 mm |
Länge | 135 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 42 g |
Länge kurzer Schenkel | 32 |
Länge langer Schenkel | 135 |