2,57 €/ Stückexkl. MwSt
3,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83SH |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Inch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 5/32 in |
Länge | 105 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 13 g |
Länge kurzer Schenkel | 21 |
Länge langer Schenkel | 105 |