Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83SH Serie, 3/16" WD, 24 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444798
  • Hersteller:83SH.3/16
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Durch den Kugelkopf können Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° geschraubt werden.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

2,63 €/ Stückexkl. MwSt

3,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83SH
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
3/16 in
Länge
114 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
22 g
Länge kurzer Schenkel
24
Länge langer Schenkel
114