Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83SH Serie, 2 mm WD, 16 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444784
  • Hersteller:83SH.2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,24 €/ Stückexkl. MwSt

2,62 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83SH
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
2 mm
Länge
75 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
2 g
Länge kurzer Schenkel
16
Länge langer Schenkel
75