Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83SH Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444785
  • Hersteller:83SH.2.5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,25 €/ Stückexkl. MwSt

2,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83SH
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
2.5 mm
Länge
85 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
4 g
Länge kurzer Schenkel
18
Länge langer Schenkel
85