Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83SH Serie, 12 mm WD, 45 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444794
  • Hersteller:83SH.12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83SH
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
12 mm
Länge
190 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
225 g
Länge kurzer Schenkel
45
Länge langer Schenkel
190