5,96 €/ Stückexkl. MwSt
6,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83SH |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 170 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 140 g |
Länge kurzer Schenkel | 40 |
Länge langer Schenkel | 170 |