Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83S Serie, 6 mm WD, 32 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444861
  • Hersteller:83S.6L
Image 1
- Größere Längen: mehr Hebelkraft, mehr Leistung, bessere Zugänglichkeit in Linie.
- Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

4,57 €/ Stückexkl. MwSt

5,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83S
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
6 mm
Länge
179 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
58 g
Länge kurzer Schenkel
32
Länge langer Schenkel
179
Alternativen

2,01 €/ Stückexkl. MwSt

2,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026