Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83S Serie, 4 mm WD, 25 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444859
  • Hersteller:83S.4L
Image 1
- Größere Längen: mehr Hebelkraft, mehr Leistung, bessere Zugänglichkeit in Linie.
- Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

3,57 €/ Stückexkl. MwSt

4,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83S
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
4 mm
Länge
138 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
20 g
Länge kurzer Schenkel
25
Länge langer Schenkel
138
Alternativen
Product Image

FORMAT Winkelschraubendreher DIN 911 L mit Kugelkopf 4mm

  • ERIKS:23064720
  • Manufacturer:4317784095037

1,25 €/ Stückexkl. MwSt

1,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026