Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83S Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444857
  • Hersteller:83S.2.5L
Image 1
- Größere Längen: mehr Hebelkraft, mehr Leistung, bessere Zugänglichkeit in Linie.
- Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

2,89 €/ Stückexkl. MwSt

3,38 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83S
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Ja
Schlüsselweite
2.5 mm
Länge
111 mm
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
6 g
Länge kurzer Schenkel
18
Länge langer Schenkel
111
Alternativen

0,76 €/ Stückexkl. MwSt

0,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026