9,26 €/ Stückexkl. MwSt
10,83 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83S |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Ja |
Schlüsselweite | 10 mm |
Länge | 221 mm |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 200 g |
Länge kurzer Schenkel | 40 |
Länge langer Schenkel | 221 |
4,87 €/ Stückexkl. MwSt
5,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026