Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 9/64" WD, 22 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444836
  • Hersteller:83H.9/64
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

1,61 €/ Stückexkl. MwSt

1,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
9/64 in
Länge
95 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
10 g
Länge kurzer Schenkel
22
Länge langer Schenkel
95