Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 8 mm WD, 36 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444812
  • Hersteller:83H.8
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

2,80 €/ Stückexkl. MwSt

3,28 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
8 mm
Länge
150 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
80 g
Länge kurzer Schenkel
36
Länge langer Schenkel
150
Alternativen

2,35 €/ Stückexkl. MwSt

2,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026