1,56 €/ Stückexkl. MwSt
1,83 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83H |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 5 mm |
Länge | 115 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 24 g |
Länge kurzer Schenkel | 28 |
Länge langer Schenkel | 115 |
0,99 €/ Stückexkl. MwSt
1,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026