1,10 €/ Stückexkl. MwSt
1,29 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 83H |
Typ | L Shaped - Long Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 3 mm |
Länge | 90 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige lange Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 7 g |
Länge kurzer Schenkel | 20 |
Länge langer Schenkel | 90 |
0,56 €/ Stückexkl. MwSt
0,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026