Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 27 mm WD, 100 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444827
  • Hersteller:83H.27
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

41,45 €/ Stückexkl. MwSt

48,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
27 mm
Länge
315 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
1380 g
Länge kurzer Schenkel
100
Länge langer Schenkel
315