Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 2.5 mm WD, 18 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444804
  • Hersteller:83H.2.5
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

1,10 €/ Stückexkl. MwSt

1,29 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
2.5 mm
Länge
85 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
4 g
Länge kurzer Schenkel
18
Länge langer Schenkel
85
Alternativen

0,50 €/ Stückexkl. MwSt

0,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026