Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 1.5 mm WD, 14 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:14422749
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936.

-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

1,21 €/ Stückexkl. MwSt

1,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
1.5 mm
Länge
62 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
1 g
Länge kurzer Schenkel
14
Länge langer Schenkel
62