Eriks
FACOM

FACOM L-förmige lange Innensechskantschlüssel, 83H Serie, 1/2" WD, 45 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444844
  • Hersteller:83H.1/2
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

4,97 €/ Stückexkl. MwSt

5,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
83H
Typ
L Shaped - Long Hex Keys
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
12 mm
Schlüsselweite
1/2 in
Länge
190 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige lange Innensechskantschlüssel
Gewicht
225 g
Länge kurzer Schenkel
45
Länge langer Schenkel
190