Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 89 Serie, 25.5 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444920
  • Hersteller:89.25
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,71 €/ Stückexkl. MwSt

7,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
25
Länge
63.5 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
11 g
Länge kurzer Schenkel
25.5
Länge langer Schenkel
63.5
Alternativen

1,77 €/ Stückexkl. MwSt

2,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026