Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 89 Serie, 21.5 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444918
  • Hersteller:89.15
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,85 €/ Stückexkl. MwSt

6,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
15
Länge
57 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
6 g
Länge kurzer Schenkel
21.5
Länge langer Schenkel
57
Alternativen

1,57 €/ Stückexkl. MwSt

1,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026