5,14 €/ Stückexkl. MwSt
6,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 89 |
Typ | L Shaped - Short Hex Keys |
Ausführung | Torx |
Kugelkopf | Nein |
Größe (TX) | 8 |
Länge | 51.5 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | L-förmige kurze Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 3 g |
Länge kurzer Schenkel | 18 |
Länge langer Schenkel | 51.5 |
1,95 €/ Stückexkl. MwSt
2,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026