Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 82H Serie, 9/64" WD, 22 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444764
  • Hersteller:82H.9/64
Image 1
STANDARDS: ASME B18.3
-Aus Siliziumstahl hergestellt.
-Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

1,52 €/ Stückexkl. MwSt

1,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Inch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
9/64 in
Länge
66 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
8 g
Länge kurzer Schenkel
22
Länge langer Schenkel
66