2,28 €/ Stückexkl. MwSt
2,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 82H |
Typ | L Shaped - Short Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 8 mm |
Länge | 100 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige kurze Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 60 g |
Länge kurzer Schenkel | 36 |
Länge langer Schenkel | 100 |
1,30 €/ Stückexkl. MwSt
1,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026