Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 82H Serie, 4 mm WD, 25 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444730
  • Hersteller:82H.4
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Aus Siliciumstahl gefertigt. Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

1,12 €/ Stückexkl. MwSt

1,31 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
4 mm
Länge
70 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
10 g
Länge kurzer Schenkel
25
Länge langer Schenkel
70
Alternativen

0,36 €/ Stückexkl. MwSt

0,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026