Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 82H Serie, 32 mm WD, 125 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444754
  • Hersteller:82H.32
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Aus Siliciumstahl gefertigt. Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

63,66 €/ Stückexkl. MwSt

74,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
32 mm
Länge
315 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
1400 g
Länge kurzer Schenkel
125
Länge langer Schenkel
315
Alternativen

71,12 €/ Stückexkl. MwSt

83,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026