1,12 €/ Stückexkl. MwSt
1,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 82H |
Typ | L Shaped - Short Hex Keys |
Ausführung | Inch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 3/32 in |
Länge | 62 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige kurze Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 3 g |
Länge kurzer Schenkel | 17 |