Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 82H Serie, 24 mm WD, 90 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444752
  • Hersteller:82H.24
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Aus Siliciumstahl gefertigt. Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

26,42 €/ Stückexkl. MwSt

30,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
24 mm
Länge
224 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
1300 g
Länge kurzer Schenkel
90
Länge langer Schenkel
224
Alternativen

28,82 €/ Stückexkl. MwSt

33,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026