5,57 €/ Stückexkl. MwSt
6,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 82H |
Typ | L Shaped - Short Hex Keys |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 13 mm |
Länge | 135 mm |
Material | Siliziumstahl |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Schutzisoliert 1000 V | Nein |
Typ | L-förmige kurze Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 205 g |
Länge kurzer Schenkel | 50 |
Länge langer Schenkel | 135 |