Eriks
FACOM

FACOM L-förmige kurze Innensechskantschlüssel, 82H Serie, 0.9 mm WD, 12 mm Kurzes Bein, Siliziumstahl

  • ERIKS:23444721
  • Hersteller:82H.0.9
Image 1
ISO 2936, DIN ISO 2936, NF ISO 2936. Aus Siliciumstahl gefertigt. Ausführung: phosphatiert.
Zur Liste hinzufügen

0,78 €/ Stückexkl. MwSt

0,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
82H
Typ
L Shaped - Short Hex Keys
Ausführung
Metrisch
Kugelkopf
Nein
Schlüsselweite
0.9 mm
Länge
38 mm
Material
Siliziumstahl
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
Typ
L-förmige kurze Innensechskantschlüssel
Gewicht
0.3 g
Länge kurzer Schenkel
12
Länge langer Schenkel
38
Alternativen

0,43 €/ Stückexkl. MwSt

0,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026