Eriks
FACOM

FACOM Kurzer TORX-Schlüssel, 89 Serie, 34 mm Kurzes Bein

  • ERIKS:23444923
  • Hersteller:89.40
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,88 €/ Stückexkl. MwSt

9,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
89
Typ
Short TORX Key
Ausführung
Torx
Kugelkopf
Nein
Größe (TX)
40
Ausführung funkenarm
Nein
Mit Zentrierstift
Nein
Mit Loch
Nein
Antidiebstahlausführung
Nein
Isoliert
Nein
Schutzisoliert 1000 V
Nein
VDE geprüft
Nein
Typ
Kurzer TORX-Schlüssel
Gewicht
31 g
Länge kurzer Schenkel
34
Alternativen

2,17 €/ Stückexkl. MwSt

2,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026