48,99 €/ Stückexkl. MwSt
57,32 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 20 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 36 mm |
Länge | 118 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 220 g |
Norm | ISO 691 |
Schlüsselweite klein | 36 mm |
Anschlussmaß | 20 x 7 |