Eriks
FACOM

FACOM Kurzer Gabelschlüssel-Bit, 20 Serie, Metrisch, 20 x 7 Anschlussgröße, 23mm WD

  • ERIKS:23444221
  • Hersteller:20.23
Image 1
Zur Liste hinzufügen

30,56 €/ Stückexkl. MwSt

35,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
20
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
23 mm
Länge
112 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
145 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
23 mm
Anschlussmaß
20 x 7