Eriks
FACOM

FACOM Kurzer Gabelschlüssel-Bit, 20 Serie, Metrisch, 20 x 7 Anschlussgröße, 16mm WD

  • ERIKS:23444215
  • Hersteller:20.16
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,74 €/ Stückexkl. MwSt

32,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
20
Ausführung
Metrisch
Einseitiger Schlüssel
Ja
Schlüsselweite
16 mm
Länge
109 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
105 g
Norm
ISO 691
Schlüsselweite klein
16 mm
Anschlussmaß
20 x 7