27,74 €/ Stückexkl. MwSt
32,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 20 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 15 mm |
Länge | 109 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 105 g |
Norm | ISO 691 |
Schlüsselweite klein | 15 mm |
Anschlussmaß | 20 x 7 |