23,89 €/ Stückexkl. MwSt
27,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FACOM |
Serie | 20 |
Ausführung | Metrisch |
Einseitiger Schlüssel | Ja |
Schlüsselweite | 11 mm |
Länge | 105 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 60 g |
Norm | ISO 691 |
Schlüsselweite klein | 11 mm |
Anschlussmaß | 20 x 7 |