Eriks
FACOM

FACOM Kreuzkopfschraubendreher - ATPB1X100TVE - Phillips PH ATPB PH 1x100mm TVE

  • ERIKS:13599844
  • Hersteller:ATPB1X100TVE
Image 1
  • Am Ende des Fertigungsvorgangs wird jeder Schraubendreher für Ihre Sicherheit einzeln 10 Sekunden lang bei 10.000 V getestet.
  • Runde Klinge mit Überzug, 1000 Volt.
  • Ergonomisches Bi-Material-Heft, stoß-, abriebs- und chemikalienfest.
Zur Liste hinzufügen

12,63 €/ Stückexkl. MwSt

14,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
ATPB
Typ
TVE
Serie
ATPB
Typ
TVE
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
PH
Grösse
1
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
210 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Isoliert
Ja
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Gewicht
75 g