Eriks
FACOM

FACOM Kreuzkopfschraubendreher - APZ.B - Winkelkreuzschlitzschraubendreher Phillips PH APZ PH 1-2 B

  • ERIKS:23442489
  • Hersteller:APZ.B
Image 1
An jedem Ende ein anderes Maß. Für Arbeiten in kleinen Räumen. Ausführung: verchromt.
Zur Liste hinzufügen

7,22 €/ Stückexkl. MwSt

8,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
APZ
Typ
B
Serie
APZ
Typ
B
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
PH
Grösse
1-2
Gesamtlänge
142 mm
VDE geprüft
Nein
Schutzisoliert 1000 V
0
Gewicht
40 g