Eriks
FACOM

FACOM Kreuzkopfschraubendreher - ANP1X100SLS - Phillips PH APN PH 1x100mm SLS

  • ERIKS:13225133
  • Hersteller:ANP1X100SLS
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
-Extralange Klinge bis 400 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
Zur Liste hinzufügen

18,74 €/ Stückexkl. MwSt

21,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
APN
Typ
SLS
Serie
APN
Typ
SLS
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
PH
Grösse
1
Klingenlänge
100 mm