Eriks
FACOM

FACOM Kreuzkopfschraubendreher - AEFP.1X75 - Phillips PH AEFP PH 1x75mm

  • ERIKS:23442408
  • Hersteller:AEFP.1X75
Image 1
-STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
-Extralange Klinge bis 400 mm für schwierigen Zugang zu entfernt liegenden Schrauben.
-Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit.
-Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit.
-Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger.
-Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment.
-Lasermarkierung: Für höhere Verschleißfestigkeit.
-Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß.
Zur Liste hinzufügen

6,67 €/ Stückexkl. MwSt

7,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Serie
AEFP
Serie
AEFP
Schraubsystem
Phillips PH
Ausführung
PH
Grösse
1
Klingenlänge
75 mm