Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel-Satz-Satz, im Koffer, Antrieb 1/2", lange Steckschlüssel, NS.405B

  • ERIKS:13210044
  • Hersteller:NS.405B
Image 1
NS.405BSteckschlüsseleinsätzen1/2" IMPACT 10MM-24MM

Bestehend aus 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsätzen mit einer Länge von 10-24 mm
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen die Schlagschrauber mit den mitgelieferten Spannzangen und Stiften.
Einschließlich:
- Lange Steckschlüsseleinsätze 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
-Kunststoffgehäuse BP.112, Größe (L x T x H): 389 x 164 x 66 mm.
-Tablett PL.418.
Zur Liste hinzufügen

274,98 €/ Stückexkl. MwSt

321,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NS.405B
Antriebsgröße
1/2"
Anschlussmaß
12.5 mm
Gewicht
4000 g