Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel 6-Kant - NSHM - impact verbindungsstücke 1/2" mit schraubensätzen für innenschrsechskantschrauben - 17mm

  • ERIKS:23449372
  • Hersteller:NSHM.17
Image 1
Leistungen: entsprechend ISO 2725-2, NF ISO 2725-2. Für Ihre Sicherheit: Verwenden Sie die Anschlag-Steckschlüssel mit den zugehörigen Ringen und Sicherungsstiften. Dünnwandig für schwer zugängliche Stellen. Profil kugelförmige 6-Kant für größere Stärke.
Zur Liste hinzufügen

25,53 €/ Stückexkl. MwSt

29,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Außendurchmesser
25 mm
Länge
79 mm