Eriks
FACOM

FACOM Kraftsteckschlüssel 6-Kant - NSB.17 - Lang mit Konvex-Profil - 17mm

  • ERIKS:23443486
  • Hersteller:NSB.17
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Verwenden Sie Impact-Steckschlüssel zu Ihrer Sicherheit mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften.
-Dünnwandig für enge und schwer zugängliche Anwendungsbereiche.
-Konvexes 6-Kant-Profil für höhere Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

19,63 €/ Stückexkl. MwSt

22,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FACOM
Typ
NSB
Schlüsselweite
17 mm
Anschlussmaß
1/2 in
Länge
78 mm